エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
43.2L コンテナ(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76615009
品番
EA506AA-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,227
販売価格(税別)
¥
6,570
バスケットに入れる
フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
仕様
●容量:43.2L●外寸(mm):545×345×320●内寸(mm):497×309×300●有効内寸:483×295×292mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個
アズワン品番
65-2131-81
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880