120L コンテナ(蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76615018 品番EA506AA-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。

ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)120 有効内寸(mm)600×469×395 外寸(mm)703×546×427 内寸(mm)639×508×404 圧縮荷重(kN[kgf])9.21[940] アズワン品番65-2131-82 入数1個

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする