30.6L コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76615036 品番EA506AD-48A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水抜き穴なし。
積み重ね可能

仕様●容量:30.6L●外寸(mm):638×445×138(H)●サイズ:外寸:638×445×138(H)mm内寸:592×403×132(H)mm有効内寸:578×389×115(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:70mm●圧縮荷重:12.25kN(1250kgf) アズワン品番65-2131-94 コンテナ種類メッシュ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする