エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
136L 軽量コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76615054
品番
EA506AF-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,580
販売価格(税別)
¥
7,800
バスケットに入れる
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様
●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf)
アズワン品番
65-2131-99
コンテナ種類
ベタ目
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880