エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの カゴ台車
エスコの 標準タイプ
イージーコンテナカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76615718
品番
EA520LC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
雨・埃よけ
コンテナ内の荷物の保護に
しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。
チャック有
仕様
●適用サイズ:1100×800×1700用●サイズ(W×D×H)mm:1500mm×1100mm×800mm●材質:ポリエステル
材質(本体)
ポリエステル
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×1100×800
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
アズワン品番
65-2135-90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880