エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
クロススライドバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):125●最大開口(mm):125●スライド幅(X軸×Y軸):150×150mm●口深さ:38mm●重量(kg):20.4●材質:鋳鉄製
注文コード
76615788
品番
EA525AP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,180
販売価格(税別)
¥
83,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
仕様
●口幅(mm):125●最大開口(mm):125●スライド幅(X軸×Y軸):150×150mm●口深さ:38mm●重量(kg):20.4●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880