エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
ドリルプレスバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):200●最大開口(mm):200●口深さ:51mm●重量(kg):22.7●材質:鋳鉄製
注文コード
76615815
品番
EA525AP-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,900
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口幅(mm):200●最大開口(mm):200●口深さ:51mm●重量(kg):22.7●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76615815
EA525AP-9
73884598
EA525DA-14
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ
1個
¥
137,800
税込
¥
151,580
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)