ベンチバイス(回転台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●口幅(mm):140●最大開口(mm):127●口深さ:約70mm●重量(kg):18.1●材質:鋳鉄 注文コード76615833 品番EA525WG-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88,330
販売価格(税別)
80,300
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ジョーは360°回転できます。

仕様●口幅(mm):140●最大開口(mm):127●口深さ:約70mm●重量(kg):18.1●材質:鋳鉄 アズワン品番65-2137-39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする