エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ベンチバイス
ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76615876
品番
EA525WP-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,120
販売価格(税別)
¥
129,200
バスケットに入れる
360°回転ベース
仕様
●口幅(mm):140●最大開口(mm):127●口深さ:92mm●重量(kg):17.2●パイプ能力径:Φ6.4〜76.2mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-44
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880