エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ベンチバイス
ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):165●最大開口(mm):152●口深さ:111mm●重量(kg):25.2●パイプ能力径:Φ6.4〜101.6mm●材質:鋳鉄製
注文コード
76615885
品番
EA525WP-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥183,700
販売価格(税別)
¥
167,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転ベース
仕様
●口幅(mm):165●最大開口(mm):152●口深さ:111mm●重量(kg):25.2●パイプ能力径:Φ6.4〜101.6mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880