エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クイッククランプ[強力型]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):544●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):2610●材質:スチール、樹脂
注文コード
76615903
品番
EA526B-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):544●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):2610●材質:スチール、樹脂
アズワン品番
65-2137-19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880