エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ[超々強力型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76615937
品番
EA526B-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,060
販売価格(税別)
¥
84,600
バスケットに入れる
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880