エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
U型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76615946
品番
EA526B-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,970
販売価格(税別)
¥
42,700
バスケットに入れる
スイベルヘッド付
19mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
六角の為、スパナ等で回すことが可能です
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
アズワン品番
65-2137-49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880