クランプ(重作業用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76615964 品番EA526VA-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,680
販売価格(税別)
78,800

重作業用の頑丈なクランプ

仕様●口の開き(mm):0〜260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg アズワン品番65-2137-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする