L型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口の開き(mm):0〜450●口の深さ(mm):120●重量:2.7kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4 注文コード76615973 品番EA526WN-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●口の開き(mm):0〜450●口の深さ(mm):120●重量:2.7kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4 アズワン品番65-2138-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする