エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1206●重量:3.6kg●材質:酸化スチール
注文コード
76615989
品番
EA526WN-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口の開き(mm):0〜500●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1206●重量:3.6kg●材質:酸化スチール
アズワン品番
65-2138-26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880