エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜600●口の深さ(mm):120●重量:2.7kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4
注文コード
76615998
品番
EA526WN-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口の開き(mm):0〜600●口の深さ(mm):120●重量:2.7kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4
アズワン品番
65-2138-22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76615998
EA526WN-60
49906876
EA526TK-24
0-600mm/120mm L型クランプ
エスコ
1個
¥
8,420
税込
¥
9,262
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)