エスコ
エスコの カッター
エスコの 専用カッター
エスコの ボルトクリッパー
ボルトカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●切断能力(mm)(HRC50以下):11.1●全長(mm):915●重量(kg):6.38●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼
注文コード
76616077
品番
EA545NA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造ハンドル
HRC50までの硬い材料の切断に
仕様
●切断能力(mm)(HRC50以下):11.1●全長(mm):915●重量(kg):6.38●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
65-2142-52
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880