絶縁ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76616199 品番EA575BZ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

滑り止め付

仕様●全重量(g):6300●頭径(mm):68●全長(mm):850●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2148-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする