火造箸(角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長:600mm●口幅:20mm●口深さ:80mm●先端厚み:5mm●重量:980g●先端形状:角型●材質:SS400 注文コード76616269 品番EA627MJ-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。

仕様●全長:600mm●口幅:20mm●口深さ:80mm●先端厚み:5mm●重量:980g●先端形状:角型●材質:SS400 アズワン品番65-2157-49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする