断路器操作用フック棒(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ32×2000mm●適用電圧:30kV●耐電圧:75kV(5分間合格)(吸水性なし)●絶縁抵抗:2000mΩ以上 注文コード76616637 品番EA631BC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,415
販売価格(税別)
7,650
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用

仕様●サイズ:Φ32×2000mm●適用電圧:30kV●耐電圧:75kV(5分間合格)(吸水性なし)●絶縁抵抗:2000mΩ以上 アズワン品番65-2159-37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする