トレー&クリップボードラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76616856 品番EA661CE-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,340
販売価格(税別)
79,400

適合トレー・・・EA661CA11〜28
キャスター…EA661CD-110
トレー別売です。
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3〜-75EA661CF-3〜-50EA661CG-12〜-24EA661CH-1〜-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする