エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
ネットパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76616874
品番
EA661CX-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
壁面を活用して効率的な収納が可能です。
用途
壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列
仕様
●サイズ(mm):866×1306●材質:スチール(粉体塗装仕上げ)●線径:枠:6×13mmフラットバーネット:Φ3(50mmピッチ)
アズワン品番
65-2166-37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880