3アームプーラー(内・外抜き兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大直径:300mm●アーム深さ:270mm●重量(kg):22●引張強度(t):18●全長:404mm 注文コード76616908 品番EA683MD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,650
販売価格(税別)
21,500
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。

仕様●最大直径:300mm●アーム深さ:270mm●重量(kg):22●引張強度(t):18●全長:404mm アズワン品番65-2166-47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする