内容量1組
仕様●<セット内容>:124点●差込角:1/4”・3/8”・1/2”●ミリソケット(6角):(1/4”):4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(3/8”):9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(1/2”):20・21・22・24・27・30・32・34mm●インチソケット(6角):(1/4”):5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”(3/8”):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”(1/2”):5/16”・1”・1-1/16”・1-1/4”●ディープソケット(6角):(1/4”):8・10・12mm(3/8”):13・14・15・16・17・18・19mm●ビットソケット(3/8”):(+):#1・#2、(-):5.5・6.5mmTORX:T20・T30・T40 ポジドライブ:#1、#2TORX(イジリ止付):T45・T50・T55・T60Hex:3・4・5・6mm●ビットアダプター:六角対辺1/4”●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1/4”)●片目片口スパナ(12角):8・9・10・11・12・13・14・17・18・19mm●ラチェットハンドル:1/4”・3/8”・1/2”●ドライバーハンドル:150mm(1/4”)●エクステンションバー:50mm(1/4”)、75・150mm(3/8”)、125・250mm(1/2”)●ユニバーサルジョイント:1/4”・3/8”・1/2”●スクリュードライバー:(-)6x150mm・8x200mm、(+)#2x150mm●アジャスタブルレンチ:10”●ソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/4”●コンビネーションレンチ:15・16mm●エキストラクターセット:Φ3.3・5.3・6.4・8.8・11.2mm●アダプター:3WAY(凹1/2”×凸3/8”・凹3/8”×凸1/2”)●ケースサイズ:570×390×100mm
アズワン品番65-2166-74
注文コード76616926
品番EA687DB-1