エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの スコヤ・水準器
エスコの スコヤ
スクエアー・平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:400×265mm●断面サイズ:45×10mm●重量(g):2040●精度:1●直角度(mm):0.035
注文コード
76616935
品番
EA719AD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,840
販売価格(税別)
¥
34,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 875
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:400×265mm●断面サイズ:45×10mm●重量(g):2040●精度:1●直角度(mm):0.035
アズワン品番
65-2169-14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880