3倍尺(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●測定範囲:810(2尺6寸7分相当)〜2017(6尺6寸6分相当)mm●サイズ(W×D×H)mm:47×23×810●重量(g):530●材質:突き当て部:ABS樹脂竿:アルミストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂ジョイント:ポリアセタール樹脂外測用フック:ステンレス 注文コード76616969 品番EA720FA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。

仕様●測定範囲:810(2尺6寸7分相当)〜2017(6尺6寸6分相当)mm●サイズ(W×D×H)mm:47×23×810●重量(g):530●材質:突き当て部:ABS樹脂竿:アルミストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂ジョイント:ポリアセタール樹脂外測用フック:ステンレス アズワン品番65-2169-53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76616969 EA720FA-11 68647576 EA720FA-22 3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ 3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ 1個 6,510 税込7,161 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする