エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 測量用ポール
測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76617014
品番
EA720ME-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。
50cm目盛側を垂直に自立させられます。
折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様
●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mm
アズワン品番
65-2169-79
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880