エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 測量用ポール
2段 測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76617023
品番
EA720ME-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,324
販売価格(税別)
¥
4,840
バスケットに入れる
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。
終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様
●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
アズワン品番
65-2169-80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880