エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水平器・レベル
水平器(マグネット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76617154
品番
EA721JM-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付
仕様
●全長(mm):610●重量(g):582●材質:アルミ●測定角度:0°・90°●精度:直立:0.5mm/m反転:0.75mm/m
アズワン品番
65-2170-37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880