曜日別特売
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249

EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249
EA723JG-62 200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ 76617249

200-1000N・m(3/4DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード76617249品番EA723JG-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥118,140
販売価格(税別)
107,400

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定

仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%アズワン品番65-2171-76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする