エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
ノギス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76617337
品番
EA725-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
微動送りツマミを回すと、ジョウを少しずつ動かすことができるので適切な圧力で挟み込むことができます。
収納ケース付
仕様
●材質:ステンレス●最大測定値:600mm●最小読取値:0.05mm●ジョウ長さ:90mm
アズワン品番
65-2173-43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76617337
EA725-62
73871833
EA725C-5
600mm ノギス
エスコ
1個
¥
61,000
税込
¥
67,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)