デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)0.01〜1000 仕様●最大測定値:1000mm●最小読取値:0.01mm●材質:本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂●電源:CR2032×1個(付属)●測定範囲:0.01〜1000mm●ジョウ長さ:125mm 注文コード76617355 品番EA725DC-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,200
販売価格(税別)
132,000
この商品は測定範囲・仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
表示が見えない時に便利なホールド機能です。
大きな物も測定できます。
ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
読み取りやすい大文字

仕様●最大測定値:1000mm●最小読取値:0.01mm●材質:本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂●電源:CR2032×1個(付属)●測定範囲:0.01〜1000mm●ジョウ長さ:125mm 測定範囲(mm)0.01〜1000 アズワン品番65-2173-75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする