エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:スチール●測定範囲:400mm●脚長:400mm●重量(g):620
注文コード
76617389
品番
EA725KE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ねじ付
仕様
●材質:スチール●測定範囲:400mm●脚長:400mm●重量(g):620
アズワン品番
65-2174-20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880