エスコ
エスコの 製図用品
エスコの ディバイダー
ディバイダー(固定ねじ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:スチール●測定範囲:1000mm●脚長:1000mm●重量(g):3640
注文コード
76617443
品番
EA725KE-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
固定ねじ付
鉛筆ホルダー付
仕様
●材質:スチール●測定範囲:1000mm●脚長:1000mm●重量(g):3640
アズワン品番
65-2174-31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880