予定表ボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(W×H)mm:1200×900●重量(kg):3.2●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:1180×880mm 注文コード76617574 品番EA761LC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,430
販売価格(税別)
31,300
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

軽量壁掛けタイプ

仕様●サイズ(W×H)mm:1200×900●重量(kg):3.2●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:1180×880mm アズワン品番65-2185-85 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする