エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
予定表ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(W×H)mm:600×456●重量(kg):1●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:580×436mm
注文コード
76617635
品番
EA761LC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
軽量壁掛けタイプ
仕様
●サイズ(W×H)mm:600×456●重量(kg):1●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:580×436mm
アズワン品番
65-2185-91
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880