エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
予定表ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)●材質:枠材・ペントレー:アルミ、盤面:スチール、中芯材:段ボール●サイズ(W×H)mm:900×600●重量(kg):3.7kg●板面有効サイズ:850(W)×560(H)mm
注文コード
76617687
品番
EA761LD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
月間スケジュール罫線入りタイプです。右と左に分けて、15日ごとのスケジュール変更と管理ができます。
アルミフレームのスケジュールボード。
仕様
●付属品:マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド4個)●材質:枠材・ペントレー:アルミ、盤面:スチール、中芯材:段ボール●サイズ(W×H)mm:900×600●重量(kg):3.7kg●板面有効サイズ:850(W)×560(H)mm
アズワン品番
65-2185-99
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880