エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
パネルスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×610×1260●重量(g):2500●材質:天然木、スチール●パネル適合サイズ:高さ200〜1180mm、幅200〜800mm、厚さ30mm以下のボード●耐荷重:約5kg●色:ダークブラウン
注文コード
76617757
品番
EA761LF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:600×610×1260●重量(g):2500●材質:天然木、スチール●パネル適合サイズ:高さ200〜1180mm、幅200〜800mm、厚さ30mm以下のボード●耐荷重:約5kg●色:ダークブラウン
アズワン品番
65-2186-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880