曜日別特売
EA761LM-71 スクリーン(床置き式) エスコ 76617949

EA761LM-71 スクリーン(床置き式) エスコ 76617949
EA761LM-71 スクリーン(床置き式) エスコ 76617949

スクリーン(床置き式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード76617949品番EA761LM-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,640
販売価格(税別)
52,400

床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1700×285×2005●規格:80型●重量:7.0kg●収納時サイズ:W1700×D126×H83mm●対角線サイズ:80型相当●スクリーン表示サイズ:W1560×H1170mmアズワン品番65-2186-33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする