スクリーン(床置き式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76617958 品番EA761LM-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床置き式のプロジェクタースクリーンです。
ポールを立てて、引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1900×285×2285●規格:85型●重量:8.1kg●収納時サイズ:W1900×D126×H83mm●対角線サイズ:85型相当●スクリーン表示サイズ:W1760×H1320mm アズワン品番65-2186-34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする