A2-A0用図面収納ケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●直径(mm):100●長さ(mm):600〜980●収納サイズ:A2〜A0サイズ●材質:ポリエチレン製 注文コード76618073 品番EA762CF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。

仕様●直径(mm):100●長さ(mm):600〜980●収納サイズ:A2〜A0サイズ●材質:ポリエチレン製 アズワン品番65-2189-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
A0ポスターのハンドキャリー用として
テクノクオーツ株式会社 様 (製造業)

学会発表用にポスターの収納ケースを購入しました。全長が収縮し使い勝手は良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする