エスコ
エスコの 製図用品
エスコの 図面ケース
A2-A0用図面収納ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●直径(mm):85●長さ(mm):600〜980●収納サイズ:A2〜A0サイズ●材質:ポリエチレン製
注文コード
76618089
品番
EA762CF-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト付き
図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様
●直径(mm):85●長さ(mm):600〜980●収納サイズ:A2〜A0サイズ●材質:ポリエチレン製
アズワン品番
65-2189-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880