EA763AK-56 グリルなべ エスコ 76618256

グリルなべ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76618256 品番EA763AK-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直火でも使えます。
約10号サイズの大きいナベなので4人家族でもたっぷり食べられます。
ふたにふれにくく、安定し置ける「ラク置きふたつまみ」
鍋内部に水量目盛がついているので、味付けが簡単です。
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」

仕様●満水容量:5.3L●消費電力:1350W●サイズ:445(W)×380(D)×240(H)mm●重量:5.5kg●コード長:2.5m●付属品:遠赤平面プレート アズワン品番65-2195-93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする