エスコ
エスコの キッチン/調理家電
エスコの ホットプレート/電気鍋
エスコの グリル鍋
グリルなべ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76618265
品番
EA763AK-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍋内部に水量目盛が付いているので、味付けが簡単です。
直火でも使用できます。
仕様
●消費電力:1300W●サイズ(W×D×H)mm:350×385×240●重量:5.5kg●鍋満水容量:3.7L●仕様:土鍋風なべ、遠赤すき焼きなべ、平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート
アズワン品番
65-2195-95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880