(45L) 冷蔵庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76618378 品番EA763AP-200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。
小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。

仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする