EA766ZE-33 工事用黒板(耐水) エスコ 76618554

EA766ZE-33 工事用黒板(耐水) エスコ 76618554
EA766ZE-33 工事用黒板(耐水) エスコ 76618554

工事用黒板(耐水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード76618554品番EA766ZE-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630

木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。

仕様●サイズ:600(W)×18(D)×450(H)mm●重量:855g●仕様:工事名・工種 横●付属品:耐水チョーク3本、黒板消し、スタンドアズワン品番65-2216-84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする