エスコ
工事用黒板(スチール製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
アズワン品番
65-2217-19
65-2217-21
65-2217-23
65-2217-20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76618658
品番
EA766ZJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
暗線入
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:470×600×15●重量(g):1850●仕様:工事名・工種・測点 横●材質:本体:スチール枠:アルミ●付属品:チョーク3本、黒板消し
アズワン品番
65-2217-19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880