EA766ZJ-4 工事用黒板(スチール製) エスコ 76618667

EA766ZJ-4 工事用黒板(スチール製) エスコ 76618667
EA766ZJ-4 工事用黒板(スチール製) エスコ 76618667
EA766ZJ-4 工事用黒板(スチール製) エスコ 76618667

工事用黒板(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番65-2217-20
内容量1個注文コード76618667品番EA766ZJ-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,732
販売価格(税別)
6,120

暗線入
持ち運びに便利な取手付
表面はマグネット使用可能
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:470×600×15●重量(g):1850●仕様:工事件名・工場場所・施工者 横●材質:本体:スチール枠:アルミ●付属品:チョーク3本、黒板消しアズワン品番65-2217-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする