エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードシート
マグネットシート(ホワイトボード型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76618773
品番
EA781BT-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書庫など扉がホワイトボードに変わります。
仕様
●吸着力:35gf/cm
2
以上●サイズ(mm):900×600×0.8(t)●材質:合成ゴムマグネット●着磁:片面●入数:1枚●付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、トレー
アズワン品番
65-2218-40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880